{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 9 mm | |
Longueur de clé L | 143 mm | |
Largeur mâchoires b | 19,3 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7,6 mm | |
⌀ bague D | 19 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 9 | |
EAN / GTIN | 4045197160195 | |
Réf. fabricant | 614800 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet 9 mm
Sur demande
Disponibilité
4 216 article(s) en stock
12,25 €
4,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock
20,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
12,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
511 article(s) en stock
19,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
12,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Largeur mâchoires b | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 21 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |