{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 27 mm | |
Longueur de clé L | 359 mm | |
Largeur mâchoires b | 55,2 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 12,5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 15 mm | |
⌀ bague D | 52 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 27 | |
EAN / GTIN | 4045197286079 | |
Réf. fabricant | 614800 27 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet 27 mm
Sur demande
Disponibilité
829 article(s) en stock
31,33 €
15,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
64,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock
24,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
774 article(s) en stock
32,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
⌀ bague D | 52 mm | 52 mm | 52,7 mm | 52 mm |
Longueur de clé L | 359 mm | 359 mm | 358 mm | 359 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 | 72 |
Hauteur de bague h2 | 15 mm | 15 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |