{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 16 mm | |
Longueur de clé L | 216 mm | |
Largeur mâchoires b | 34 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 7,1 mm | |
Hauteur de bague h2 | 10,6 mm | |
⌀ bague D | 30,3 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614820 16 | |
EAN / GTIN | 4045197218810 | |
Réf. fabricant | 614820 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 16 mm
Sur demande
Disponibilité
1 513 article(s) en stock
27,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 094 article(s) en stock
16,15 €
5,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
826 article(s) en stock
27,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
16,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
834 article(s) en stock
16,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé | forgé |
Angle d'ajustement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Largeur mâchoires b | 34 | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |