Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 9 mm

Réf.: 614820 9
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
562 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 9 mm
    Longueur de clé L 143 mm
    Largeur mâchoires b 19,3 mm
    Hauteur de mâchoire h1 5 mm
    Hauteur de bague h2 7,6 mm
    ⌀ bague D 19 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Nombre de dents 72
    Angle d'ajustement 5 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614820 9
    EAN / GTIN 4045197218742
    Réf. fabricant 614820 9

    Description

    Exécution:

    Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé mat.