{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Longueur de clé L | 193 mm | |
Largeur mâchoires b | 30,9 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,6 mm | |
Hauteur de bague h2 | 9,4 mm | |
⌀ bague D | 27,3 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614820 14 | |
EAN / GTIN | 4045197218797 | |
Réf. fabricant | 614820 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 14 mm
Sur demande
Disponibilité
801 article(s) en stock
24,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 787 article(s) en stock
14,60 €
4,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
517 article(s) en stock
24,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
180 article(s) en stock
14,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
801 article(s) en stock
15,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé | forgé |
Angle d'ajustement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ bague D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Longueur de clé L | 193 | 193 | 193 | 112 | 193 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |