{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Longueur de clé L | 250 mm | |
Largeur mâchoires b | 40,3 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 8,5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 11,5 mm | |
⌀ bague D | 34,5 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614820 19 | |
EAN / GTIN | 4045197218841 | |
Réf. fabricant | 614820 19 |