{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 6 mm | |
Longueur de clé L | 136 mm | |
Largeur mâchoires b | 18 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7 mm | |
⌀ bague D | 17,5 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614820 6 | |
EAN / GTIN | 4045197589118 | |
Réf. fabricant | 614820 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 6 mm
Sur demande
Disponibilité
608 article(s) en stock
18,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock
9,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | chromé mat |
⌀ bague D | 17,5 | 17,4 |
Ouverture | 6 | 6 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Nombre de dents | 72 | 72 |
Hauteur de bague h2 | 7 | 6,9 |
Type de produit | Clés | Clés |