{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Longueur de clé L | 273 mm | |
Largeur mâchoires b | 46,4 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,4 mm | |
Hauteur de bague h2 | 13,7 mm | |
⌀ bague D | 41,9 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614805 22 | |
EAN / GTIN | 4062406649647 | |
Réf. fabricant | 614805 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet 22 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
20,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 666 article(s) en stock
25,30 €
8,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 271 article(s) en stock
45,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 816 article(s) en stock
26,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 | 5 | 5 | 5 |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 41,9 | 42 | 42 | 42 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Largeur mâchoires b | 46,4 | 45,7 | 45,7 | 47,6 |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 7,3 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |