{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Longueur de clé L | 192 mm | |
Largeur mâchoires b | 30,4 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,4 mm | |
Hauteur de bague h2 | 9,3 mm | |
⌀ bague D | 28,4 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614805 14 | |
EAN / GTIN | 4062406649579 | |
Réf. fabricant | 614805 14 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 14mm
Sur demande
Disponibilité
1 736 article(s) en stock
9,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 370 article(s) en stock
12,99 €
3,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
396 article(s) en stock
21,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock
13,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
600 article(s) en stock
21,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
596 article(s) en stock
15,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 545 article(s) en stock
13,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
⌀ bague D | 28,4 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
Longueur de clé L | 192 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 193 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Largeur mâchoires b | 30,4 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,4 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |