{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Longueur de clé L | 153 mm | |
Largeur mâchoires b | 21,9 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7,6 mm | |
⌀ bague D | 20,9 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614805 10 | |
EAN / GTIN | 4062406649531 | |
Réf. fabricant | 614805 10 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 10mm
Sur demande
Disponibilité
5 288 article(s) en stock
8,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 860 article(s) en stock
11,30 €
6,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 883 article(s) en stock
18,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock
11,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 952 article(s) en stock
17,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 753 article(s) en stock
13,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 687 article(s) en stock
11,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 20,9 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,9 mm | 20,8 mm |
Longueur de clé L | 153 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 153 mm | 160 mm |
Ouverture | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Largeur mâchoires b | 21,9 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 21,9 mm | 22 mm |