{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Longueur de clé L | 260 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613900 22 | |
EAN / GTIN | 4045197385215 | |
Réf. fabricant | 613900 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 22mm
Sur demande
Disponibilité
470 article(s) en stock
7,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 837 article(s) en stock
7,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 842 article(s) en stock
10,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Surface | phosphatée | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Ouverture | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |