{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 260 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613600 22 | |
EAN / GTIN | 4062406220099 | |
Réf. fabricant | 613600 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 22 mm
Sur demande
Disponibilité
1 470 article(s) en stock
12,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock
14,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 | 9,5 |
Surface | chromé mat | chromé sur nickel |
Longueur de clé L | 260 | 300 |
Ouverture | 22 | 22 |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 | 14,2 |
Type de produit | Clés | Clés |