{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 21 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 260 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613600 21 | |
EAN / GTIN | 4062406220556 | |
Réf. fabricant | 613600 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 21 mm
Sur demande
Disponibilité
641 article(s) en stock
12,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 868 article(s) en stock
7,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 | 10 |
Norme | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Surface | chromé mat | chromées |
Longueur de clé L | 260 | 250 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 | 15 |