{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 15 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 7 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613600 15 | |
EAN / GTIN | 4062406220518 | |
Réf. fabricant | 613600 15 |