Clés mixtes 9 mm

Réf.: 613600 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
499 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 9 mm
    Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Longueur de clé L 120 mm
    Hauteur mâchoires max. h1 4,5 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 8 mm
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613600 9
    EAN / GTIN 4062406219666
    Réf. fabricant 613600 9

    Description

    Exécution:

    Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
    Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil HT-Drive.

    Norme:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Matière(s):

    Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

    Remarque(s):

    HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
    Avantage :
    • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
    • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.