{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 34 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 450 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 14 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 21 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613600 34 | |
EAN / GTIN | 4062406220563 | |
Réf. fabricant | 613600 34 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 34 mm
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
31,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock
28,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
563 article(s) en stock
38,00 €
19,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 14 | 14 | 13 |
Surface | chromé mat | chromées | chromé sur nickel |
Ouverture | 34 | 34 | 34 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 21 | 21 | 18 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |