{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 21 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 250 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 21 | |
EAN / GTIN | 4045197159861 | |
Réf. fabricant | 613950 21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes, chromé, Ouverture: 21mm
Sur demande
Disponibilité
2 581 article(s) en stock
6,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock
6,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
470 article(s) en stock
10,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromées | phosphatée | chromé mat |
Longueur de clé L | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
Ouverture | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |