{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 36 mm | |
Longueur de clé L | 400 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 15 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 24 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613900 36 | |
EAN / GTIN | 4045197385277 | |
Réf. fabricant | 613900 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes 36 mm
Sur demande
Disponibilité
363 article(s) en stock
24,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 773 article(s) en stock
24,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
806 article(s) en stock
30,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Surface | phosphatée | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |