{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 20 mm | |
Longueur de clé L | 240 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197385192 | |
Réf. fabricant | 613900 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes 20 mm
Sur demande
Disponibilité
428 article(s) en stock
5,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 466 article(s) en stock
5,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
622 article(s) en stock
9,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Longueur de clé L | 240 mm | 240 mm | 230 mm |
Ouverture | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |