{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Longueur de clé L | 230 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613900 19 | |
EAN / GTIN | 4045197385185 | |
Réf. fabricant | 613900 19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes 19 mm
Sur demande
Disponibilité
1 530 article(s) en stock
5,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 127 article(s) en stock
5,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 102 article(s) en stock
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Surface | phosphatée | chromées | chromé mat |
Ouverture | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |