Clés mixtes 8 mm

Réf.: 613900 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
786 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Longueur de clé L 120 mm
Hauteur mâchoires max. h1 4,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 7 mm
Position de l'œil 15 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613900 8
EAN / GTIN 4045197348654
Réf. fabricant 613900 8

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier