{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197385178 | |
Réf. fabricant | 613900 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 18 mm
Sur demande
Disponibilité
949 article(s) en stock
5,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
11,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de l'œil | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 220 | 330 |
Ouverture | 18 | 18 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 | 12 |
Type de produit | Clés | Clés |