{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197348661 | |
Réf. fabricant | 613900 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clés mixtes 10 mm
Sur demande
Disponibilité
3 164 article(s) en stock
3,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
6,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 5 | 5,5 |
Longueur de clé L | 140 | 190 |
Ouverture | 10 | 10 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 | 8 |
Type de produit | Clés | Clés |