{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 23 mm | |
Longueur de clé L | 270 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613900 23 | |
EAN / GTIN | 4045197441560 | |
Réf. fabricant | 613900 23 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 23mm
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
9,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
423 article(s) en stock
9,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 mm | 10 mm |
Surface | phosphatée | chromées |
Ouverture | 23 mm | 23 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | 15 mm |
Type de produit | Clés | Clés |