• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés mixtes 7 mm

Réf.: 613900 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
754 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 7 mm
Longueur de clé L 110 mm
Hauteur mâchoires max. h1 4 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 7 mm
Position de l'œil 15 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613900 7
EAN / GTIN 4045197385109
Réf. fabricant 613900 7

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.