• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés mixtes 16 mm

Réf.: 613900 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
796 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 16 mm
Longueur de clé L 200 mm
Hauteur mâchoires max. h1 8 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 13 mm
Position de l'œil 15 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613900 16
EAN / GTIN 4045197385161
Réf. fabricant 613900 16

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clés mixtes  16 mm

Clés mixtes 16 mm

Sur demande
Disponibilité
796 article(s) en stock
5,29 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
9,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Position de l'œil 15 15
Longueur de clé L 200 295
Ouverture 16 16
Dim. ouvertures de clés métrique métrique
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-molybdène
Hauteur de bague maximale h2 max 13 11
Type de produit Clés Clés