{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 230 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197159854 | |
Réf. fabricant | 613950 19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |