{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 25 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 290 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 16 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441652 | |
Réf. fabricant | 613950 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clés mixtes 25 mm
Sur demande
Disponibilité
355 article(s) en stock
11,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
11,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromées | phosphatée |
Position de l'œil | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 290 | 290 |
Ouverture | 25 | 25 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 16 | 16 |
Type de produit | Clés | Clés |