{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197159809 | |
Réf. fabricant | 613950 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 14 mm
Sur demande
Disponibilité
2 391 article(s) en stock
4,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
343 article(s) en stock
4,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 | 6,5 |
Position de l'œil | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 180 | 218 |
Ouverture | 14 | 14 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |