{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 27 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 310 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 13 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 18 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 27 | |
EAN / GTIN | 4045197159892 | |
Réf. fabricant | 613950 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes, chromé, Ouverture: 27mm
Sur demande
Disponibilité
3 596 article(s) en stock
10,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
501 article(s) en stock
12,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
455 article(s) en stock
14,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Surface | chromées | phosphatée | chromé mat |
Longueur de clé L | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |