{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 11 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 150 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 11 | |
EAN / GTIN | 4045197159779 | |
Réf. fabricant | 613950 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes, chromé, Ouverture: 11mm
Sur demande
Disponibilité
4 225 article(s) en stock
2,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
2,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
272 article(s) en stock
5,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Surface | chromées | phosphatée | chromé mat |
Longueur de clé L | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Ouverture | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |