{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 21 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 235 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 30,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34,7 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 10,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021390 | |
Valmistajan numero | 41052124 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, suora 21X24 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
28,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
916 kappaletta varastossa
21,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 235 | 325 | 228 | 330 |
Avainkoko 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Avainkoko 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 30,5 | 32 | 30,5 | 32 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 34,7 | 35 | 34,7 | 35 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |