{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 19 mm | |
Avainkoko 2 | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 210 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 29 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 32,4 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 10,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021369 | |
Valmistajan numero | 41051922 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, suora 19X22 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
23,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 748 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu |
Renkaan asento | 0 astetta | 0 astetta |
Avaimen pituus L | 210 mm | 204 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 29 mm | 29 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 32,4 mm | 32,4 mm |