Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 27X32mm

Tuote nro.: 617600 27X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 27 mm
Avainkoko 2 32 mm
Avaimen pituus L 320 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 38,5 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 45,5 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 12,8 mm
Renkaan asento 0 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 617600 27X32
EAN / GTIN 4018754085187
Valmistajan numero 41052732

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
STAHLWILLE − pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. AS-drive-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE − kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin