Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 24X27mm

Tuote nro.: 617600 24X27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 24 mm
Avainkoko 2 27 mm
Avaimen pituus L 290 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 35 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 38,5 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 11 mm
Renkaan asento 0 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 617600 24X27
EAN / GTIN 4018754021406
Valmistajan numero 41052427

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
STAHLWILLE − pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. AS-drive-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE − kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin