{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 34 mm | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 43 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 13,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021437 | |
Valmistajan numero | 41053034 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, suora 30X34 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
44,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 325 | 375 | 365 |
Avainkoko 1 | 30 | 30 | 30 |
Avainkoko 2 | 34 | 34 | 34 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 43 | 44 | 44 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48,5 | 50 | 50 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |