Kaksoislenkkiavain, suora 30X32 mm

Tuote nro.: 617600 30X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 30 mm
    Avainkoko 2 32 mm
    Avaimen pituus L 325 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 43 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 48,5 mm
    suurin lenkin korkeus h1 max 12,8 mm
    Renkaan asento 0 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine kromiterässeosta
    Pinta kromattu (hilseilemätön)
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 617600 30X32
    EAN / GTIN 4018754021420
    Valmistajan numero 41053032

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    STAHLWILLE − pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. AS-drive-profiili.

    Standardi:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Raaka-aine:

    STAHLWILLE − kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin