{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 6 mm | |
Avainkoko 2 | 7 mm | |
Avaimen pituus L | 100 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 10,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 12 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 4,5 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754021222 | |
Valmistajan numero | 41050607 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, suora 6X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
14,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 003 kappaletta varastossa
4,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 100 | 100 | 165 |
Avainkoko 1 | 6 | 6 | 6 |
Avainkoko 2 | 7 | 7 | 7 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 10,5 | 10,5 | 11 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |