Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 18X21mm

Tuote nro.: 617600 18X21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 18 mm
Avainkoko 2 21 mm
Avaimen pituus L 210 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 26,5 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 30,5 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 9,8 mm
Renkaan asento 0 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 617600 18X21
EAN / GTIN 4018754021352
Valmistajan numero 41051821

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
STAHLWILLE − pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. AS-drive-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE − kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin