Kaksoislenkkiavain, suora 14X15 mm

Tuote nro.: 617600 14X15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 14 mm
    Avainkoko 2 15 mm
    Avaimen pituus L 165 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 21,5 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 23 mm
    suurin lenkin korkeus h1 max 7,5 mm
    Renkaan asento 0 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine kromiterässeosta
    Pinta kromattu (hilseilemätön)
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 617600 14X15
    EAN / GTIN 4018754021307
    Valmistajan numero 41051415

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    STAHLWILLE − pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. AS-drive-profiili.

    Standardi:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Raaka-aine:

    STAHLWILLE − kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin