{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | AS0613 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 6,3 mm | |
Pään pituus | 12,7 mm | |
Kokonaispituus | 45 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724205 | |
Valmistajan numero | 546910 AS0613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu AS0613
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
19,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Kokonaispituus | 45 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Pään ⌀ | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE |
Hammastustiheysaste | keskikova | hieno | keskikova | eritt. hieno |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Pään pituus | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |