{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | M0613 | |
Muodon kuvaus | Suippokartio | |
Pään ⌀ | 6,8 mm | |
Pään pituus | 17 mm | |
Kokonaispituus | 49 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724359 | |
Valmistajan numero | 546910 M0613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu M0613
pyynnöstä
Varastossa
519 kappaletta varastossa
13,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 152 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 081 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | M0613 | M0613 | M0613 |
Muodon kuvaus | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio |
Kokonaispituus | 49 mm | 43 mm | 43 mm |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | Z5 | Z7 |
Hammastustiheysaste | keskikova | hieno | keskikova |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Pään pituus | 17 mm | 13 mm | 13 mm |