{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | F0313 | |
Muodon kuvaus | Pyörökaari | |
Pään ⌀ | 3 mm | |
Pään pituus | 14 mm | |
Kokonaispituus | 38 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 F0313 | |
EAN / GTIN | 4045197724281 | |
Valmistajan numero | 546910 F0313 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu F0313
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 420 kappaletta varastossa
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 260 kappaletta varastossa
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Kokonaispituus | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pään ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sarja | Z7-hammastus | Z5-hammastus | Z FINE -hammastus | Z7-hammastus | Z9-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |