{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | G0313 | |
Muodon kuvaus | Suippokaari | |
Pään ⌀ | 3 mm | |
Pään pituus | 14 mm | |
Kokonaispituus | 38 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 G0313 | |
EAN / GTIN | 4045197724304 | |
Valmistajan numero | 546910 G0313 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu G0313
pyynnöstä
Varastossa
608 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 180 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 133 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa
16,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
16,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 |
Pään ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM | KM |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE | Z9 |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sarja | Z7-hammastus | Z5-hammastus | Z7-hammastus | Z FINE -hammastus | Z9-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |