{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | H0613 | |
Muodon kuvaus | Liekki | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 13 mm | |
Kokonaispituus | 43 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 H0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724335 | |
Valmistajan numero | 546910 H0613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu H0613
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
22,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
701 kappaletta varastossa
22,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | H0613 | H0613 | H0613 |
Kokonaispituus | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Pään ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | keskikova | hieno | keskikova |
Sarja | Z7-hammastus | Z5-hammastus | Z7-hammastus |
Pään pituus | 13 mm | 13 mm | 13 mm |