{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | C0613 | |
Muodon kuvaus | Lieriömäinen (WRC) | |
Pään ⌀ | 6,3 mm | |
Pään pituus | 12,7 mm | |
Kokonaispituus | 44 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724229 | |
Valmistajan numero | 546910 C0613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu C0613
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
18,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
566 kappaletta varastossa
18,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriömäinen (WRC) | Lieriömäinen (WRC) | Lieriömäinen (WRC) |
Pään ⌀ | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | Z5 | Z7 |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sarja | Z7-hammastus | Z5-hammastus | Z7-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |