{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | F0613 | |
Muodon kuvaus | Pyörökaari | |
Pään ⌀ | 6,4 mm | |
Pään pituus | 12,7 mm | |
Kokonaispituus | 45 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724298 | |
Valmistajan numero | 546910 F0613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu F0613
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
13,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
195 kappaletta varastossa
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
518 kappaletta varastossa
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | F0613 | F0613 | F0613 |
Muodon kuvaus | Pyörökaari | Pyörökaari | Pyörökaari |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | keskikova | hieno | keskikova |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sarja | Z7-hammastus | Z5-hammastus | Z7-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |