{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D0302 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 3 mm | |
Pään pituus | 2,5 mm | |
Kokonaispituus | 38 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197724236 | |
Valmistajan numero | 546910 D0302 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu D0302
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
454 kappaletta varastossa
15,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
15,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | pallo | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 38 mm | 40 mm | 40 mm |
Pään ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Hammastustiheysaste | keskikova | hieno | keskikova |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 2,5 mm | 2 mm | 2 mm |