{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D0605 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 6,3 mm | |
Pään pituus | 5 mm | |
Kokonaispituus | 38 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197724250 | |
Valmistajan numero | 546910 D0605 |