{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | M0311 | |
Muodon kuvaus | Suippokartio | |
Pään ⌀ | 3 mm | |
Pään pituus | 11 mm | |
Kokonaispituus | 38 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546910 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197724342 | |
Valmistajan numero | 546910 M0311 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu M0311
pyynnöstä
Varastossa
591 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 878 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
791 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
16,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Kokonaispituus | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pään ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |